MP BOLAGEN OY - Väliseinä - 6665-33 RST Erotuslevy 24x1990

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 24 mm

  • Malli / Tyyppi - L-profiili

  • Pituus - 1800 mm

  • Kiinnitystapa - ruuviton

  • Kiinnitysreiät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401614

Sähkönumero

1468462

Toimittajan tuotenumero

MP-6665-33

Tukkuerä

1

Jakokorkeus:

24 mm

Malli / Tyyppi:

L-profiili

Pituus:

1800 mm

Kiinnitystapa:

ruuviton

Kiinnitysreiät:

kyllä

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Erotuslevy 6665-33 RST 24x24x1990 mm

Erotuslevy RST
Jakaa kaapelikourun kahteen erilliseen osaan.