MP BOLAGEN OY - Väliseinä - 6671-48HST Tietol.kour100x1990
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 24 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 1800 mm
Materiaalin paksuus - 0.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10134 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 6251 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
7394333401683
Sähkönumero
1468469
Toimittajan tuotenumero
MP-6671-48
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
24 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
1800 mm
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2175 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Työpituus:
1800 mm
Paino:
0.89 kg/m
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Heikkovirtakouru HST
Kouru on varustettu 23 mm halkaisijalla olevalla aukkoaihiolla pohjassa.



