MP BOLAGEN OY - Väliseinä - MP-148S Erotuslevy 1750S
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 1750 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333141565
Sähkönumero
1467692
Toimittajan tuotenumero
MP-148S
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
1750 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Erotuslevy
Erotuslevyllä voidaan kaapelitila jakaa osiin, esim. heikko- ja vahvavirtakaapeleille. Voidaan lukita hyllyyn nippusidetuen avulla. Kaksi nippusidetukea riittää erotuslevylle, joka on vapaasti kahden jatkokappaleen välillä. Katkeamattomalla pituudella käytä yhtä tukea 1,5 metriä kohden. Erotuslevyn jatkokappale mahdollistaa katkeamattoman kanavan hyllyn jatkokappaleiden/keskikannattimien yli.



