MP BOLAGEN OY - X-kappale - 419SV X-kapp. val.kisko 75mm MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 75 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333149516
Sähkönumero
1406889
Toimittajan tuotenumero
MP-419SV
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
75 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
9005
MP BOLAGEN OY -tuote
Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan


