MP BOLAGEN OY - X-kappale - 479SV C1 790x50x790 MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 500 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100511920
Sähkönumero
1467387
Toimittajan tuotenumero
MP-479SV
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
500 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
9005



