MP BOLAGEN - Päätykappale - 532V C1 Päätyk. 150 mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn leveys - 150 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333133805
Sähkönumero
1467926
Toimittajan tuotenumero
MP-532V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn leveys:
150 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Päätykappale 150 mm levyhyllyn viimeistelyyn. RAL9010.
Päätykappaletta käytetään päättyvän levyhyllyn asennuksen viimeistelyyn. Liu'utetaan paikalleen ilman työkaluja.
Päätykappaletta käytetään päättyvän levyhyllyn asennuksen viimeistelyyn. Liu'utetaan paikalleen ilman työkaluja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


