MP BOLAGEN - Päätykappale - 6900-10 päätysuoja MUOVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 67 mm
Leveys - 21 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333399010
Sähkönumero
1474510
Toimittajan tuotenumero
MP-6900-10
Tukkuerä
1
Pituus:
67 mm
Leveys:
21 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
punainen
Soveltuu käytettäväksi MP RF-tikashyllyjen kanssa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


