MP BOLAGEN - Päätykappale - 6911-10 Päätysuoja 47/52 MUOVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 58 mm
Leveys - 54 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 25 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333399041
Sähkönumero
1474513
Toimittajan tuotenumero
MP-6911-10
Tukkuerä
1
Pituus:
58 mm
Leveys:
54 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
25 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
punainen
Soveltuu käytettäväksi MP RST- ja HST-kattokannakkeiden ja ankkurikiskojen kanssa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


