MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-517SKeskikannatin reunak.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 75...75 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333134451
Sähkönumero
1467156
Toimittajan tuotenumero
MP-517S
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...75 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Keskikannatin 75mm
Suurin sallittu kuormitus on = 150 kg tasaisella kuormituksella. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.


