MP BOLAGEN - Päätykappale - MP-556S Keskikannatin 300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 300...300 mm
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuviton
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333120935
Sähkönumero
1467165
Toimittajan tuotenumero
MP-556S
Tukkuerä
1
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kantavuus:
1500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
45...45 mm
Keskikannatin
HUOM! Keskikannatin 50–75 mm työnnetään sisään hyllyn päädystä ja sitä voidaan ainoastaan käyttää keskikannatinasennukseen. Keskikannatinta 100-600 mm voidaan käyttää myös sisäpuoliseen seinäkannatusasennukseen. Keskikannattimen maks.kuorma 150 kg tasaisesti jakautuvalla kuormalla. Murtovarmuus ≥1,7 kertaa maks.kuorma.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


