MP BOLAGEN - Päätykappale - TBD180-3 Päätylevy VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 184 mm
Leveys - 49 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318330
Sähkönumero
1420791
Toimittajan tuotenumero
MP-TBD180-3
Tukkuerä
2
Korkeus:
184 mm
Leveys:
49 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


