MP BOLAGEN - Päätykappale - TBP1332-3 C1 Päätykappale VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 148 mm
Leveys - 67 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333403410
Sähkönumero
1406781
Toimittajan tuotenumero
MP-TBP1332-3
Tukkuerä
10
Korkeus:
148 mm
Leveys:
67 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Sisältää asennusruuvit kanavaan.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


