MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP-534S Päätykiinnike 150mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP-534S Päätykiinnike 150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 150 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333132129

Sähkönumero

1467927

Toimittajan tuotenumero

MP-534S

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

150 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

MP-534S Päätykiinnike 150mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan