MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP-594S Päätykiinnike 50mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 50 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333131733
Sähkönumero
1467655
Toimittajan tuotenumero
MP-594S
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
50 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
MP-594S Päätykiinnike 50mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


