MP BOLAGEN - Päätykiinnike - MP534V Päätykiinnike 150mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 150 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333132259
Sähkönumero
1467928
Toimittajan tuotenumero
MP-534V
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
150 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
MP-534V Päätykiinnike 150mm VAL, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
Päätykiinnike
Päätykiinnikkeellä voidaan kiinnittää levyhyllyn pää seinään.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


