MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBD 65-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318309
Sähkönumero
1420788
Toimittajan tuotenumero
MP-TBD65-3
Tukkuerä
2
Korkeus:
65 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


