MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBD100-3 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Leveys:

49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 49 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318323

Sähkönumero

1420790

Toimittajan tuotenumero

MP-TBD100-3

Tukkuerä

2

Korkeus:

100 mm

Leveys:

49 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Ductel Twist päätylevy Valkoinen

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan