MP BOLAGEN - Peitelevy - MP-355V Peitepanta 300 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333126531

Sähkönumero

1467634

Toimittajan tuotenumero

MP-355V

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

MP-355V Valkoinen jatkon suojakappale 300 mm levyhyllylle

Jatkon suojakappale
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan