MP BOLAGEN - Peitelevy - MP-395V Peitepanta 50 VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Peitelevy - MP-395V Peitepanta 50 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333126111

Sähkönumero

1467631

Toimittajan tuotenumero

MP-395V

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

MP-395V Valkoinen jatkon suojakappale 50 mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle

Jatkon suojakappale
Jatkon suoja asennetaan hyllyjen jatkokohtiin, jotta mahdolliset jatkossa olevat raot ja muut epätasaisuudet saadaan peitettyä. Näin mahdolliset heijastukset saadaan tehokkaasti eliminoitua, ja esim. pitkien käytävien rampeista saadaan rytmikkäästi ja harmonisesti toimivia malleja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan