MP BOLAGEN - Pistorasiapylväs - 6PR 2RJ45 CAT6A USB A+C MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasioiden määrä - 6
Valolla - ei
Materiaali - metalli
Kytkentätoiminto - ei ole
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501901
Sähkönumero
1467298
Toimittajan tuotenumero
MP-U530SV
Tukkuerä
1
Pistorasioiden määrä:
6
Valolla:
ei
Materiaali:
metalli
Kytkentätoiminto:
ei ole
Väri:
musta
Kojerasioiden määrä:
1
Materiaalin laatu:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Leveys:
65 mm
Korkeus:
2100 mm
Syvyys:
50 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sokkelilla:
ei
Maapiikillä:
ei
Väri : Musta RAL 9005
Runko : Alumiiini
Korkeus : 2100mm
Flex joustava letku Ø50mm : 2m
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a UTP
USB rasia : A+C 3A/15W
Kaapelit kokonaispituus : 7,5m
Kaapelit pituus pylvään päästä : n.6m
Kaapelit vapaa pituus flex letkun päästä : n.3m
Lattiajalka tilattava erikseen :
U040G Harmaa, U040V Valkoinen, U040SV Musta
Seinän viereen sijoitettava lattiajalka :
U041G Harmaa, U041V Valkoinen, U041SV Musta
Lisätarvikkeet :
Seinäkiinnike U010SV Musta
Kattokaulus U073V Valkoinen (sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm. Sisältää kaksi kehystä
MP-Flex pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A UTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu
Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected]
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


