MP BOLAGEN - Pistorasiapylväs MP-Bolagen - U521SV Al 6S 2RJ45 CAT6A MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333501840

Sähkönumero

1406867

Toimittajan tuotenumero

MP-U521SV

Tukkuerä

1

FI-sertifioitu pistorasiapylväs toimistotyöpisteiden sähköistykseen.Erikseen tilattava jalusta ei kuulu toimitukseen.

Yksipuolinen FI-sertifioitu Pistorasiapylväs MP-Flex

Väri : Musta RAL 9005
Runko : Alumiiini
Korkeus : 2100mm
Flex joustava letku Ø50mm : 2m
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a S/FTP
Kaapelit kokonaispituus : 5m
Kaapelit pituus pylvään päästä : 3m
Kaapelit vapaa pituus flex letkun päästä : 1m


Lattiajalka tilattava erikseen :
U040G Harmaa, U040V Valkoinen, U040SV Musta

Seinän viereen sijoitettava lattiajalka : U041G Harmaa, U041V Valkoinen, U041SV Musta

Lisätarvikkeet :
Seinäkiinnike U010SV Musta
Kattokaulus U073V Valkoinen (sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm. Sisältää kaksi kehystä)

MP-Flex pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A S/FTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu. Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected]

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan