MP BOLAGEN - Pistorasiapylväs MP-Bolagen - U621SV Al 12S 4RJ45 CAT6A MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333501864
Sähkönumero
1406868
Toimittajan tuotenumero
MP-U621SV
Tukkuerä
1
FI-sertifioitu pistorasiapylväs toimistotyöpisteiden sähköistykseen.Erikseen tilattava jalusta ei kuulu toimitukseen.
Kaksipuolinen FI-sertifioitu Pistorasiapylväs MP-DUO
Väri : Musta RAL 9005
Runko : Alumiiini
Korkeus : 2100mm
Flex joustava letku Ø50mm : 2m
Etupuoli
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a S/FTP
Takapuoli
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a S/FTP
Kaapelit kokonaispituus : 5m
Kaapelit pituus pylvään päästä : 3m
Kaapelit vapaa pituus flex letkun päästä : 1m
Lattiajalka tilattava erikseen :
U040G Harmaa, U040V Valkoinen, U040SV Musta
Seinän viereen sijoitettava lattiajalka : U041G Harmaa, U041V Valkoinen, U041SV Musta
Lisätarvikkeet :
Seinäkiinnike U010SV Musta
Kattokaulus U073V Valkoinen (sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm. Sisältää kaksi kehystä)
MP-DUO pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A S/FTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu.
Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected]
Kaksipuolinen FI-sertifioitu Pistorasiapylväs MP-DUO
Väri : Musta RAL 9005
Runko : Alumiiini
Korkeus : 2100mm
Flex joustava letku Ø50mm : 2m
Etupuoli
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a S/FTP
Takapuoli
Pistorasiat : 6kpl
Datarasia : 2xRJ45 Cat6a S/FTP
Kaapelit kokonaispituus : 5m
Kaapelit pituus pylvään päästä : 3m
Kaapelit vapaa pituus flex letkun päästä : 1m
Lattiajalka tilattava erikseen :
U040G Harmaa, U040V Valkoinen, U040SV Musta
Seinän viereen sijoitettava lattiajalka : U041G Harmaa, U041V Valkoinen, U041SV Musta
Lisätarvikkeet :
Seinäkiinnike U010SV Musta
Kattokaulus U073V Valkoinen (sopii suojaletkuille halkaisijaltaan Ø 50 ja 60 mm. Sisältää kaksi kehystä)
MP-DUO pistorasiapylväs on varustettu sukopistotulpalla. Datakaapelointi CAT6A S/FTP. Varmista työpisteiden sähkö- ja datapistokkeiden laatu valitsemalla sertifioitu ja testattu pistorasiapylväs. Pylväillemme myönnetään Stul-takuu.
Vakiomalliston lisäksi toimitamme myös räätälöityjä malleja. Tutustu räätälöintiohjelmaan osoitteessa: https://konfigurator.mpbolagen.se/ tai ota yhteyttä [email protected]
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


