MP BOLAGEN - Pohjalevy - MP-962R Pohjalaatta

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333116419

Sähkönumero

1467355

Toimittajan tuotenumero

MP-962R

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Pohjalaatta R

Pohjalaatta
Pohjalaattaa käytetään tasaamaan kannattimen seinään kohdistuva paine huokoisilla pintamateriaaleilla. Paksuus 5 mm.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan