MP BOLAGEN - Pohjalevy - MP-FK-200S pohjalevy 207x3000

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Käyttölämpötila - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325116

Sähkönumero

1451645

Toimittajan tuotenumero

MP-FK-200S

Tukkuerä

30

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Kokonaan tikashyllyn peittävä pohjalevy. Sopii 200 mm levyisille tikashyllyille.

Pohjapelti tyypeille MP-S, TS, PZ ja PZ4.