Varastointi päättyy

MP BOLAGEN - Pohjalevy - MP-PL-200S pohjalevy 180x3000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 200 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269323921

Sähkönumero

1414910

Toimittajan tuotenumero

MP-PL-200S

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

200 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Tikashyllyn pohjalevy MP-PL-200S 180x3000

Pohjalevy
Tikashyllyä suojaava pohjalevy. Pituus 3 m. Pohjalevy asennetaan tikashyllyn pienojen päälle.