MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-052S Porttikannatin,200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325598
Sähkönumero
1467822
Toimittajan tuotenumero
MP-052S
Tukkuerä
10
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.


