MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-053S Porttikannatin,300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325604
Sähkönumero
1467823
Toimittajan tuotenumero
MP-053S
Tukkuerä
10
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannatus
Porttikannatus rakennetaan porttikannakkeen ja 10 mm:n kierretangon avulla. Hylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731 ja ruuvisarjalla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


