MP BOLAGEN - Potentiaalintasausruuvi - MP-839E M8/M6 C1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pyöreä johdin
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333035109
Sähkönumero
1467510
Toimittajan tuotenumero
MP-839E
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pyöreä johdin
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Potentiaalintasausruuvi useimpiin hyllyjen ja asennusosien valmiisiinrei'ityksiin. Pulttikiinnitys M8x16 (max 25 mm²) ja M6x12mutterikiinnitys (max 16 mm²). Myydään 10 käyttöyksikön pakkauksina.
Voidaan käyttää liitäntäruuvina Ø6 mm reiässä enintään 16 mm² johtimelle tai käytettäessä Ø7,5 mm reikää (M8 pulttikiinnitys) enintään 25 mm² johtimelle. Voidaan käyttää myös MP-831 teräsnauhan kiristämiseen (M5x20 mm).
Voidaan käyttää liitäntäruuvina Ø6 mm reiässä enintään 16 mm² johtimelle tai käytettäessä Ø7,5 mm reikää (M8 pulttikiinnitys) enintään 25 mm² johtimelle. Voidaan käyttää myös MP-831 teräsnauhan kiristämiseen (M5x20 mm).
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


