MP BOLAGEN - Pystykulma - 6261-48 HST Pystykulma 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan laskeva
Materiaali - ruostumaton teräs
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400723
Sähkönumero
1468457
Toimittajan tuotenumero
MP-6261-48
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan laskeva
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Kaaren muoto:
jaokekaari
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
140 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pystykulma HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


