MP BOLAGEN - Pystykulma - 6264-33 RST Pystykulma 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - pystysuoraan laskeva
Materiaali - ruostumaton teräs
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400778
Sähkönumero
1468455
Toimittajan tuotenumero
MP-6264-33
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan laskeva
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Kaaren muoto:
jaokekaari
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Sarana:
ei
Sisäsäde:
140 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pystykulma RST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.


