MP BOLAGEN - Pystykulma - 6265-33 RST Pystykulma 600

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Suunnanmuutos - pystysuoraan laskeva

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400792

Sähkönumero

1468456

Toimittajan tuotenumero

MP-6265-33

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Suunnanmuutos:

pystysuoraan laskeva

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Kaaren muoto:

jaokekaari

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Sarana:

ei

Sisäsäde:

140 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Pystykulma 90 6265-33 RST 600 tikashyllylle

Pystykulma RST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita 6300.