MP BOLAGEN - Pystykulma - MP-1263Z Pystykulma 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Kulma - 90°
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326571
Sähkönumero
1468812
Toimittajan tuotenumero
MP-1263Z
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Kulma:
90°
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
muu
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Sarana:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Pystykulma tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. Liittämiseksi tarvitaan 4 kpl jatkokappaleita.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


