MP BOLAGEN - Seinäkannake - 538V C1 150x130x40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 187 mm
Korkeus - 125 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333113791
Sähkönumero
1467914
Toimittajan tuotenumero
MP-538V
Tukkuerä
10
Pituus:
187 mm
Korkeus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
40 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...150 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
500 N
RAL-numero:
9010
Ulkopuolinen seinäkannatinMurtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


