MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-176R Seinäkannatin, 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 650 mm
Korkeus - 135 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333098319
Sähkönumero
1467881
Toimittajan tuotenumero
MP-176R
Tukkuerä
1
Pituus:
650 mm
Korkeus:
135 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...600 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
3700 N
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


