MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-176V2 Seinäkan. 600mm VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-176V2 Seinäkan. 600mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 650 mm

  • Korkeus - 135 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333099255

Sähkönumero

1467876

Toimittajan tuotenumero

MP-176V2

Tukkuerä

1

Pituus:

650 mm

Korkeus:

135 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

3700 N

RAL-numero:

9010

Seinäkannatin MP-176V2 valkonen KN 600V

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan