MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-176Z2 Seinäkannatin, 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 650 mm
Korkeus - 135 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333099385
Sähkönumero
1467075
Toimittajan tuotenumero
MP-176Z2
Tukkuerä
15
Pituus:
650 mm
Korkeus:
135 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
3700 N
Raskaampien kaapelikuormien KN-seinäkannake enintään 370 kg (murtovarmuus: ≥ 1,7 kertainen) kuormitukselle. Soveltuu kannatinkiskoille tai suoraan seinäkiinnitykseen. Kannakkeeseen sisältyy asennusta nopeuttava nokkakorvake, josta kiinnitys tikas- tai levyhyllyyn tehdään yleisruuvisarjalla MP-937, ja tarvittaessa lisäkiinnitys hyllyn vastakkaisesta reunasta yleiskiinnikkeellä MP-731. Lankahyllyt lukitaan kannakkeeseen MP-731 yleiskiinnikkeellä sekä yleisruuvisarjalla MP-937.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


