MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-186Z2 SeinäkannatinKF,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 650 mm
Korkeus - 170 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333099835
Sähkönumero
1467083
Toimittajan tuotenumero
MP-186Z2
Tukkuerä
12
Pituus:
650 mm
Korkeus:
170 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
4500 N
Seinäkannatin KF tyypille MP-FZ
Hylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 Z etureunasta ja kiinnikkeellä MP-187 Z takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥1,7kert. maks.kuorma.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


