MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-734S Seinäkiinnike mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - kiinnike
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333056180
Sähkönumero
1467243
Toimittajan tuotenumero
MP-734S
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
kiinnike
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Seinäkiinnitin 55-75 mm
Seinäkiinnitin on tarkoitettu lankahyllyjen ripustamiseen seinälle, esim. vaaka- ja pystysuoraan. Tarkoitettu etupäässä leveyksille 55 ja 75 mm. Hyllyn lukitseminen tehdään taivuttamalla väkäsiä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


