MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-734Z Seinäkiinnike mini

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - kiinnike

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333056197

Sähkönumero

1467244

Toimittajan tuotenumero

MP-734Z

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

kiinnike

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Seinäkiinnitin lankahylly Z

Seinäkiinnitin 55-75 mm
Seinäkiinnitin on tarkoitettu lankahyllyjen ripustamiseen seinälle, esim. vaaka- ja pystysuoraan. Tarkoitettu etupäässä leveyksille 55 ja 75 mm. Hyllyn lukitseminen tehdään taivuttamalla väkäsiä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan