MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-735R Seinäkiinnitin

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - kiinnike

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

  • Soveltuu tikashyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333056319

Sähkönumero

1467245

Toimittajan tuotenumero

MP-735R

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

kiinnike

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Seinäkiinnitin lankahylly R

Seinäkiinnitin 75-120 mm
Seinäkiinnitin on tarkoitettu lankahyllyjen ripustamiseen seinälle, esim. vaaka- ja pystysuoraan. Tarkoitettu etupäässä leveyksille 75 ja 120 mm. Hyllyn lukitseminen tehdään taivuttamalla väkäsiä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan