MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-752Z Seinäkannatin KL120mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 mm
Korkeus - 72 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394333054407
Sähkönumero
1467261
Toimittajan tuotenumero
MP-752Z
Tukkuerä
10
Pituus:
150 mm
Korkeus:
72 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
41 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...120 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keveiden kaapelikuormien KL-seinäkannake enintään 150 kg (murtovarmuus: ≥ 1,7 kertainen) kuormitukselle. Soveltuu kannatinkiskoille tai suoraan seinäkiinnitykseen. Kannakkeeseen sisältyy asennusta nopeuttava nokkakorvake, josta kiinnitys tikas- tai levyhyllyyn tehdään yleisruuvisarjalla MP-937. Lankahyllyt lukitaan kannakkeeseen MP-733 pikakiinnikkeellä.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


