MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-755V Seinäkan. KL400mm VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 440 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333955346

Sähkönumero

1467879

Toimittajan tuotenumero

MP-755V

Tukkuerä

10

Pituus:

40 mm

Korkeus:

100 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

440 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1500 N

RAL-numero:

9010

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäkannatin MP-755V valkoinen KL 400V

Keveiden kaapelikuormien KL-seinäkannake enintään 150 kg (murtovarmuus: ≥ 1,7 kertainen) kuormitukselle. Soveltuu kannatinkiskoille tai suoraan seinäkiinnitykseen. Kannakkeeseen sisältyy asennusta nopeuttava nokkakorvake, josta kiinnitys tikas- tai levyhyllyyn tehdään yleisruuvisarjalla MP-937. Lankahyllyt lukitaan kannakkeeseen MP-733 pikakiinnikkeellä.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan