MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-762Z Seinäkannatin KL600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 650 mm
Korkeus - 145 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7394333055589
Sähkönumero
1467887
Toimittajan tuotenumero
MP-762Z
Tukkuerä
40
Pituus:
650 mm
Korkeus:
145 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
42 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


