MP BOLAGEN - Seinäkannake - MP-779R Seinäk. Pysty 50/75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 41 mm
Korkeus - 20 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333059747
Sähkönumero
1468807
Toimittajan tuotenumero
MP-779R
Tukkuerä
1
Pituus:
41 mm
Korkeus:
20 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...75 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Seinäkiinnitin MP-779R Pystysuoraan asennukseen lankahyllyjen MP-772-773 kiinnittämiseen seinään tai räkkin R 50 ja R75


