MP BOLAGEN - Seinäkannake sisäpuolinen - 943SV C2 250x100x270 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 270 mm
Korkeus - 100 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333113005
Sähkönumero
1467381
Toimittajan tuotenumero
MP-943SV
Tukkuerä
5
Pituus:
270 mm
Korkeus:
100 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Sisäpuolinen seinäkannatin asennetaan jatkokappaleeseen tai keskikannattimeen pultilla MP-941 E. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


