MP BOLAGEN - T-kappale - 428SV C2 250x50x390 MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - T-kappale - 428SV C2 250x50x390 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 100 mm

  • Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333146669

Sähkönumero

1406893

Toimittajan tuotenumero

MP-428SV

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

100 mm

Rakennetyyppi:

vaakasuuntainen T-kappale

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

T-kappale, musta, 100mm levyhyllylle.



T-haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi T-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja T- haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan