MP BOLAGEN - T-kappale - 6231-48 HST T-haaroitusk. 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400624
Sähkönumero
1468447
Toimittajan tuotenumero
MP-6231-48
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
T-haaroituskappale HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita 6300.


