MP BOLAGEN - T-kappale - 6234-33 RST T-haaroitusk. 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde - 268 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400679
Sähkönumero
1468445
Toimittajan tuotenumero
MP-6234-33
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sisäsäde:
268 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
T-haaroituskappale RST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita 6300.


