MP BOLAGEN - T-kappale - 6234-48 HST T-haaroitusk. 500

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Tikashyllyn leveys - 500 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Sisäsäde - 268 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400686

Sähkönumero

1468450

Toimittajan tuotenumero

MP-6234-48

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Tikashyllyn leveys:

500 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sisäsäde:

268 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

T-haaroituskappale 6234-48 HST 500 tikashyllylle

T-haaroituskappale HST
Kulmakappaleen liittämiseen tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita 6300.