MP BOLAGEN - T-kappale - MP-133S T-kappale Tikash. 300S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Sisäsäde - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333018713
Sähkönumero
1467442
Toimittajan tuotenumero
MP-133S
Tukkuerä
5
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Sisäsäde:
230 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Symmetrinen:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
T-haaroituskappale tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. T-kappaleen liittämiseksi tarvitaan 6 kpl jatkokappaleita MP-107. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


